GRS-120 ウレタンクッション 光 14469467

GRS-120 ウレタンクッション 光 14469467
GRS-120 ウレタンクッション 光 14469467
GRS-120 ウレタンクッション 光 14469467

ウレタンクッション

(6件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1シート(64個)高さ(mm)2注文コード14469467品番GRS-120
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください

透明幅(mm)12奥行(mm)12高さ(mm)2形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48889346
2021-10-02
用途: 収納扉の涙目
株式会社ハウスコーポレーション建設業・工事業

変色品が届いたので、再送してもらったがそれも変色していた。値段が上がったこともあり、比較の為、他社製品も同時に頼んだが、他社は当然透明だが、この製品は黄変している。商品管理をしっかりしてもらいたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず大変申し訳ございません。

対象商品 : 48889321
2019-01-07
用途: 試作基板用
製造業

透明度が高く、アクリル板に張り付けても目立ちません。M3ナベビスより若干高く使いやすいです。

対象商品 : 48889321
2017-05-12
用途: 製品に使用しています。

普通に、当たりのある部分などに貼って傷を防ぐ目的です。
まとまった数が必要な時に重宝しています。

対象商品 : 48889321
2015-12-04
用途: ケースのゴム足代わりに使用

ケースの滑り止めのためのゴム足の代わりに使用しています。
その意味では正しい使い方ではないと思いますが、機能的には満足です。
もう少し安いと良いのですが。
ウレタンなので仕方ありませんが、新品でも時々部分的に黄変したものが納品されることがあり、これは改善してもらいたいと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 48889321
2014-03-03
用途: 扉等の壁に傷つかない用ガードする
ダイユー建設株式会社

まあまあ、です

対象商品 : 48889346
2013-03-16
用途: 戸当たりクッションとして

販売単位が箱とあるので、1シートに100個ついたものが5枚来るのかと思っていたら1枚だけ送られてきました。それなら全然安くありません。何かだまされたような気持ちです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
入数を追記させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする