メイン画像
SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の キャビネット / プラボックス
SUZUKID(スズキッド)の キャビネット
SUZUKID(スズキッド)の キャビネットパーツ
円柱型LED投光器バーメン 充電式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14469546
品番
SBMN-40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
様々な現場作業に。
狭所作業に。
キャンプ・レジャーに。
防災用に。
付属品
24V2Aアダプター、ショルダーバッグ、ショルダーベルト
トラスコ品番
206-3876
高さ(mm)
1120
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
40
全光束(Lm)
3800
定格寿命(時間)
≧30000
保護等級
IP65
本体寸法(mm)奥行
180
本体寸法(mm)高さ
1120
色温度(K)
5500〜6000
本体寸法(mm)幅
180
充電時間(時間)
約4時間
外径(mm)
880
明るさ(Lm)
3800
最大点灯時間
約2.5〜10時間
照射角度(°)
360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません