メイン画像

10123 ポップアップテント Simex Outdoor 14470000 10123 ポップアップテント Simex Outdoor 14470000 10123 ポップアップテント Simex Outdoor 14470000 10123 ポップアップテント Simex Outdoor 14470000 10123 ポップアップテント Simex Outdoor 14470000

ポップアップテント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14470000 品番10123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポップアップ式で簡単に設営できます。
入口はメッシュシートとの2枚構造で蚊などの侵入を妨げます。
自立式テントなのでペグが打てない室内でも使用できます。
ガイラインとペグを使い野外でも安心して使用できます常時換気が可能な通気口があり、室内に熱がこもりにくく快適に過ごせます。
室内に小物を収納できるポケット付です。
フロア内はランタンなどを取付けるフック付です。

用途
応急処置や手当用のスペースとして。
被災地でのプライベート空間の確保として。
物品の保管用。
緊急時の避難用。
野外活動用。
野外イベント時。
災害時の避難スペースとして。
付属品収納用バッグ、ペグ×9本 トラスコ品番652-7667 材質フレーム:ファイバーグラス(6mm) フライシート:190Tポリエステル フロア:190Tポリエステル 棟高(m)1 奥行(m)2.35 間口(m)1.8
注意
※グランドシートは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする