メイン画像

全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14470088 品番SKF-45VB-1
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。
耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。
移動に便利なキャスター付です。
移動に便利なトレー付で、小さな備品が置けます。
広い範囲に風を送れる首振り機能付きです。

用途
移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。
床面ワックスの乾燥に。
工場・倉庫の換気や送風に。
その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F トラスコ品番685-2299 材質ハネ:樹脂 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 電源コード(m)10 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202 風量調整強/中/弱 設置方式キャスタータイプ 材質(羽根)樹脂 首振り 標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h 標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする