メイン画像
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャッキアクセサリー
手動油圧ポンプ(単動式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14470149
品番
TWA-1.3
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
トラスコ品番
457-4737
吐出圧力(MPa)
低圧:3、高圧:72
吐出量(mL)
一操作時:(低圧)11、(高圧)2
吐出口径Rc
2025/03/08
有効油量(L)
1.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません