メイン画像
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 内装商品
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 吊り金具
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の ハンガーユニット
への字押え 穴なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14470219
品番
20-102A14H
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途
塩ビタイルや長尺シートなどの端部押さえに。
トラスコ品番
147-1527
材質
ステンレス(SUS430)、表面処理:ヘアーライン仕上げ
幅(mm)
35
厚さ(mm)
1.5
タイプ
穴なし
長さ(m)
2
寸法A(mm)
25
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません