メイン画像

20-10114H への字押え 穴なし ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 14470237 20-10114H への字押え 穴なし ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 14470237 20-10114H への字押え 穴なし ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 14470237

への字押え 穴なし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14470237 品番 20-10114H
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。

用途塩ビタイルや長尺シートなどの端部押さえに。 トラスコ品番147-1567 材質ステンレス(SUS430)、表面処理:ヘアーライン仕上げ 幅(mm)25 厚さ(mm)1.5 タイプ穴なし 長さ(m)2 寸法A(mm)18
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする