曜日別特売
FAPAS150-A4 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14470298

メイン画像

FAPAS150-A4 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14470298
FAPAS150-A4 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14470298
FAPAS150-A4 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14470298
FAPAS150-A4 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14470298
FAPAS150-A4 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14470298
FAPAS150-A4 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14470298
FAPAS150-A4 フリーアングルパネルスタンド150 TOKISEI 14470298

フリーアングルパネルスタンド150

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台規格A4注文コード14470298品番FAPAS150-A4
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。
面板の向きは360度回転可能です。
展示角度は30度まで調節可能です。
スライドポールタイプで高さ調節が可能です。
使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
高さ調節可能

トラスコ品番819-0839材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボードシルバー規格A4全高(mm)1037~1590(面板縦向き)ポスター寸法(mm)A4(210×297)パネル外寸(mm)235×322
注意
※商品にポスターは、付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする