曜日別特売
PGSK-A1RB ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 両面タイプ TOKISEI 14470341

メイン画像

PGSK-A1RB ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 両面タイプ TOKISEI 14470341
PGSK-A1RB ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 両面タイプ TOKISEI 14470341
PGSK-A1RB ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 両面タイプ TOKISEI 14470341
PGSK-A1RB ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 両面タイプ TOKISEI 14470341

ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 両面タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
パネルA1
ブラック
内容量1台注文コード14470341品番PGSK-A1RB
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。
パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。
前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。
パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。
スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。
純日本国内製品です。

トラスコ品番819-0868材質本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボードブラックタイプ両面規格A1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)644×575×1105枠の色ブラックパネルA1ポスター寸法(mm)W594XH841
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする