メイン画像

BVASKACA2R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ TOKISEI 14470429 BVASKACA2R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ TOKISEI 14470429 BVASKACA2R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ TOKISEI 14470429 BVASKACA2R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ TOKISEI 14470429 BVASKACA2R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ TOKISEI 14470429 BVASKACA2R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ TOKISEI 14470429

バリウススタンド看板アクリルカバータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14470429 品番BVASKACA2R
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。
面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。

用途ポスター展示用。 トラスコ品番144-0350 材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚 サイズ板面外寸:A2 タイプ両面 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)456×415×790 枠の色ブラック 板面(縦×横)(mm)420×594 パネルA2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする