メイン画像
アール・エフ・ヤマカワ
アール・エフ・ヤマカワの 厨房機器・設備・調理機械
アール・エフ・ヤマカワの 搬送機器類
アール・エフ・ヤマカワの キッチンワゴン/サービスワゴン
ワークデスク2 3段ワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14470560
品番
GZWCA2-3WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
引出はオールロック機構で、鍵2本付属、下段のみフルオープンです。
キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。
トラスコ品番
686-1810
材質
本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ キャスター:ナイロン ■オールロック機構
色
ホワイト
段数
3
耐荷重(kg/段)
引出(上・中段)約5(下段)約10
外寸法・高さ(mm)
620
外寸法・奥行(mm)
500
均等耐荷重(kg/台)
天板約10
外寸法・間口(mm)
412
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません