メイン画像
光
光の 樹脂素材
光の ポリエチレン
光の ポリエチレン樹脂板・シート
ポリスチレン板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14470675
品番
PS9065-7
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途
標示板・ディスプレイに。
機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。
トラスコ品番
820-2073
材質
ポリスチレン(PS)
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.5
色
乳白半透明
熱変形温度(℃)
73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長