AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
耐熱サイレンサーステッカー 90X26.5mm P-HST3PO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14473466
品番
P-HST3PO
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST3PO
販売備考:NEW ロゴ ポリ製
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー
サイズ:90x26.5mm
材質[素材]:ポリ
材質
ポリ
寸法(mm)
90×26.5
色
ブラック/レッド/イエロー
タイプ
耐熱