802375 Ceruttiコラボ ボールペン 802375 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14473536

802375 Ceruttiコラボ ボールペン 802375 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14473536
802375 Ceruttiコラボ ボールペン 802375 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14473536
802375 Ceruttiコラボ ボールペン 802375 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14473536

Ceruttiコラボ ボールペン 802375

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14473536品番802375
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802375
販売備考:径:13.2mm 高:135mm リペアのインク芯はアマゾンで購入可能→検索キーワードQUINKflow Ballpoint Refill Blue (M) (1950371)
色[カラー]:ブラック
商品区分:アクセサリー
関連商品:品番:802359

ブラック区分アクセサリー関連規格品番:802359繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする