レーシングライン ステンレス S-Y2R1-CUBSS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473588 品番S-Y2R1-CUBSS
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y2R1-CUBSS
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-20
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:8.2
重量[キログラム]:3.2
STD音量:88 dB / 5375 rpm
音量:100.4 dB / 5375 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:ステンレス/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:メガフォン
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:27.8kW/11300rpm
最大出力:28.68kW/11300rpm
STD 最大トルク:28Nm/9300rpm
最大トルク:28.6Nm/9100rpm

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可) 材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:ステンレス/エキパイ:ステンレス 形状メガフォン 質量(kg)3.2、STD:8.2 ステンレス タイプフルエキゾースト 方式集合:2-1 音量100.4 dB / 5375 rpm 加工 音量(dB)STD:88/5375rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする