レーシングライン カーボン S-Y125R1-ZC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473597 品番S-Y125R1-ZC
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y125R1-ZC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:バッフル付
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-13
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.5
重量[キログラム]:2.2
STD音量:86 dB / 4500 rpm
音量:91 dB / 4500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:9.63kW/9400rpm
最大出力:9.92kW/9050rpm
STD 最大トルク:11.6Nm/7500rpm
最大トルク:11.8Nm/7400rpm

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可) 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)2.2、STD:5.5 カーボン タイプフルエキゾースト 方式集合:1-1 音量91 dB / 4500 rpm 加工 音量(dB)STD:86/4500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする