レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R2-HRT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473606 品番S-Y125R2-HRT
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y125R2-HRT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)を装着頂くことで、ECE/EC対応となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-16
ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:5.2
重量[キログラム]:2.7
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:9.7kW/9450rpm
最大出力:10kW/9200rpm
STD 最大トルク:11.6Nm/8000rpm
最大トルク:13.6Nm/9200rpm
オプション:品番:P-KAT-038

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)2.7、STD:5.2 チタン/カーボン タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE 方式集合:1-1 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする