レーシングライン チタン S-Y5R2-RT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473676 品番S-Y5R2-RT
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y5R2-RT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:バッフル付 ラムダセンサー取付口有 12
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX 08-16
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:8.1
重量[キログラム]:3.0
STD音量:88 dB / 3750 rpm
音量:91 dB / 3750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。センタースタンドの装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:28.5kW/6160rpm
最大出力:29.5kW/6250rpm
STD 最大トルク:46Nm/6160rpm
最大トルク:46.7Nm/6200rpm

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可) 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)3、STD:8.1 チタン/カーボン タイプフルエキゾースト 方式集合:2-1 音量91 dB / 3750 rpm 加工 音量(dB)STD:88/3750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする