レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R1-HAFT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473701 品番S-Y7R1-HAFT
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7R1-HAFT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)を装着すると、EC/ECE対応となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-17
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:5.6
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:50.38kW/9200rpm
最大出力:52.29kW/9250rpm
STD 最大トルク:64.7Nm/6550rpm
最大トルク:66.1Nm/6400rpm
オプション:品番:P-KAT-040

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス 形状専用 質量(kg)5.6、STD:7.2 チタン タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE 方式集合:2-1 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする