メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R3-HAFT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:S-Y9R2-HAFTから品番変更です。オプション:キャタライザー有り(品番:P-KAT-040)+キャタライザー使用時のみe1 MT-09 TRACERセンタースタンド付き車可
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-16
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:8.4
重量[キログラム]:6.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:3-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:82.22kW/9900rpm
最大出力:86.2kW/9900rpm
STD 最大トルク:87.7Nm/8400rpm
最大トルク:89.9Nm/8750rpm
オプション:品番:P-KAT-040