レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R12-HAFT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473746 品番S-H6R12-HAFT
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H6R12-HAFT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)をご使用頂くと、EC/ECE対応となります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR650F 14-16
ホンダ[HONDA] CB650F 14-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:10.0
重量[キログラム]:5.6
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。
特記事項:EC対応させるには、別途オプショナルキャタライザー(P-KAT-040)が必要です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:61.34kW/11050rpm
最大出力:64.72kW/11200rpm
STD 最大トルク:62.6Nm/8850rpm
最大トルク:64.7Nm/9000rpm
オプション:品番:P-KAT-040

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス 形状専用 質量(kg)5.6、STD:10 チタン タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE 方式集合:4-2-1 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする