レーシングライン カーボン S-K10R8-ZC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473780 品番S-K10R8-ZC
参考基準価格(税別)¥296,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10R8-ZC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有 ※純正オプションサイドケースの同時装着はできません。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-18
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:14.6
重量[キログラム]:5.0
STD音量:94 dB / 5000 rpm
音量:98.2 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:94.87kW/10150rpm
最大出力:102.67kW/10450rpm
STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm
最大トルク:109.2Nm/7750rpm

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可) 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)5、STD:14.6 カーボン タイプフルエキゾースト 方式集合:4-2-1 音量98.2 dB / 5000 rpm 加工 音量(dB)STD:94/5000rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする