メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10R2-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:バッフル無し ラムダセンサー取付口有
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 14-16
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:10.8
重量[キログラム]:5.3
STD音量:97 dB / 5500 rpm
音量:100 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフル無し。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R1/2)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:117.6kW/11100rpm
最大出力:119.96kW/11100rpm
STD 最大トルク:111.1Nm/9550rpm
最大トルク:113.1Nm/9450rpm
オプション:品番:P-MBB10R1/2