レーシングライン カーボン S-B13R1-RC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473850 品番S-B13R1-RC
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B13R1-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:ラムダセンサー取付穴有
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] K1300R 09-15
ビーエムダブリュー[BMW] K1300S 09-15
ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08
ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:9.3
重量[キログラム]:5.1
STD音量:92 dB / 5125 rpm
音量:99 dB / 5125 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)5.1、STD:9.3 カーボン 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。 タイプフルエキゾースト 方式集合:4-2-1 音量99 dB / 5125 rpm 音量(dB)STD:92/5125rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする