レーシングライン カーボン S-B10R1-RC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473859 品番S-B10R1-RC
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10R1-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:バッフル無し ラムダセンサー取付口有
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 10-14
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:11.8
重量[キログラム]:5.5
STD音量:101.2 dB / 6000 rpm
音量:102 dB / 6000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R1/2)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:136.46kW/13120rpm
最大出力:140.7kW/13270rpm
STD 最大トルク:111Nm/11000rpm
最大トルク:111.6Nm/10870rpm
オプション:品番:P-MBB10R1/2

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可) 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)5.5、STD:11.8 カーボン タイプフルエキゾースト 方式集合:4-2-1 音量102 dB / 6000 rpm 加工 音量(dB)STD:101.2/6000rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする