レーシングライン チタン S-B10R3-CZT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473868 品番S-B10R3-CZT
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10R3-CZT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:※装着の際は、ECUのリマッピングが必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:10.4
重量[キログラム]:5.7
STD音量:99 dB / 6750 rpm
音量:101.3 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:コニカル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:139.23kW/13400rpm
最大出力:139.74kW/13400rpm
STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm
最大トルク:114.7Nm/10350rpm
オプション:品番:P-MBB10R3/1,V-TUV108

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状コニカル 質量(kg)5.7、STD:10.4 チタン/カーボン タイプフルエキゾースト 方式集合:4-2-1 音量101.3 dB / 6750 rpm 加工 音量(dB)STD:99/6750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする