スリップオンライン チタン SM-Y6SO6T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474026 品番SM-Y6SO6T
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:SM-Y6SO6T
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。
販売備考:差込径45Φ バッフル付
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.0
重量[キログラム]:0.4
STD音量:98 dB / 7250 rpm
音量:104 dB / 7250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:メガフォン
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:82.15kW/10870rpm
最大出力:83.03kW/14560rpm
オプション:品番:E-Y6R5

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン 形状メガフォン 質量(kg)0.4、STD:2 チタン タイプスリップオン 音量104 dB / 7250 rpm 加工 音量(dB)STD:98/7250rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする