曜日別特売
S-Y2SO11-AHCSS スリップオンライン ステン S-Y2SO11-AHCSS AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474035

スリップオンライン ステン S-Y2SO11-AHCSS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード14474035品番S-Y2SO11-AHCSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y2SO11-AHCSS
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道使用不可。マフラーガスケット付属。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-19
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:2.8
重量[キログラム]:0.9
STD音量:88 dB / 5375 rpm
音量:93.3 dB / 5375 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:24.19kW/12100rpm
最大出力:24.56kW/12150rpm
STD 最大トルク:21.9Nm/10100rpm
最大トルク:22Nm/10100rpm
オプション:品番:P-HSY3SO1

付属品ガスケット仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:ステンレス形状MOTO-GPスタイル質量(kg)0.9、STD:2.8ステンレスタイプスリップオン音量93.3 dB / 5375 rpm加工音量(dB)STD:88/5375rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする