スリップオンライン チタン SM-S6S02T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474078 品番SM-S6S02T
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:SM-S6S02T
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。
販売備考:バッフル付
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-16
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-16
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.5
重量[キログラム]:0.5
STD音量:93 dB / 6750 rpm
音量:103 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:メガフォン
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン 形状メガフォン 質量(kg)0.5、STD:2.5 チタン タイプスリップオン 音量103 dB / 6750 rpm 加工 音量(dB)STD:93/6750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする