スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H125SO1-HAPC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474096 品番S-H125SO1-HAPC
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H125SO1-HAPC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-15
ホンダ[HONDA] MSX125 13-15
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:3.6
重量[キログラム]:1.2
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット、バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H125E1)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:6.61kW/3500rpm
最大出力:6.98kW/6900rpm
STD 最大トルク:11Nm/5350rpm
最大トルク:11.2Nm/6450rpm
オプション:品番:E-H125E1

付属品ガスケット、バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)1.2、STD:3.6 カーボン 備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H125E1)。 タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする