スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y2SO7-HRSS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474105 品番S-Y2SO7-HRSS
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y2SO7-HRSS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:バッフル有 ステンスリーブ オプショナルキャタライザー使用時のみe1
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] X-MAX250 07-16
ヤマハ[YAMAHA] X-CITY250 07-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス/カーボン
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:3.3
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:11.77kW/7230rpm
最大出力:12.65kW/7420rpm
STD 最大トルク:18.1Nm/5560rpm
最大トルク:19.5Nm/5470rpm
オプション:品番:P-KAT-040

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)3.3、STD:7.2 ステンレス/カーボン 備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。 タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする