スリップオンライン ステン EC/ECE S-A8SO2-HWSS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474139 品番S-A8SO2-HWSS
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A8SO2-HWSS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1 サイレンサーはステンレス製です。
適合情報:
ジレラ[GILERA] GP 800 IE 08-15
アプリリア[APRILIA] SRV850 12-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレス/カーボン
STD重量[キログラム]:5.8
重量[キログラム]:3.0
STD音量:90 dB / 3875 rpm
音量:90 dB / 3875 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:40.23kW/7650rpm
最大出力:41.18kW/7700rpm
STD 最大トルク:58.4Nm/6450rpm
最大トルク:60.7Nm/6600rpm

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可) 材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 形状専用 質量(kg)3、STD:5.8 ステンレス/カーボン タイプスリップオン 規格EC/ECE 音量90 dB / 3875 rpm 加工 音量(dB)STD:90/3875rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする