スリップオンライン カーボン S-S6SO5-TC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474157 品番S-S6SO5-TC
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S6SO5-TC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 06-07
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 06-07
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:6.3
重量[キログラム]:1.6
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:98.55kW/13200rpm
最大出力:101.13kW/13270rpm

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 質量(kg)1.6、STD:6.3 カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 加工 最大出力(kW)STD :98.55/13200rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする