スリップオンライン チタン S-S2SO5-BNTA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474166 品番S-S2SO5-BNTA
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S2SO5-BNTA
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:スパークアレスター仕様付 FIM2013対応 112db
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RM-Z250 10-18
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/チタン
STD重量[キログラム]:3.1
重量[キログラム]:2.8
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル オフロード
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:26.47kW/11800rpm
最大出力:26.55kW/11700rpm
STD 最大トルク:25.5Nm/9000rpm
最大トルク:25.9Nm/9150rpm
オプション:品番:P-GUV007

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン 形状ヘキサゴナル オフロード 質量(kg)2.8、STD:3.1 チタン/チタン 区分マフラー 備考FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。 タイプスリップオン 加工 最大出力(kW)STD :26.47/11800rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする