メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y6SO9-ASZ
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 10-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:2.0
重量[キログラム]:1.0
STD音量:98 dB / 7250 rpm
音量:101 dB / 7250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:コニカル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:82.18kW/10780rpm
最大出力:83.03kW/14560rpm
STD 最大トルク:62Nm/10780rpm
最大トルク:62.5Nm/10800rpm
オプション:品番:E-Y6R5