スリップオンライン チタン SM-K10SO1T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474209 品番SM-K10SO1T
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:SM-K10SO1T
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。
販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.6
重量[キログラム]:1.0
STD音量:92 dB / 4800 rpm
音量:98 dB / 4800 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット、バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:メガフォン
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:91.93kW/10000rpm
最大出力:97.38kW/10200rpm
STD 最大トルク:100.6Nm/8080rpm
最大トルク:105.6Nm/8050rpm
オプション:品番:E-K10R3

付属品ガスケット、バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン 形状メガフォン 質量(kg)1、STD:7.6 チタン タイプスリップオン 音量98 dB / 4800 rpm 加工 音量(dB)STD:92/4800rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする