スリップオンライン チタン EC/ECE S-B10SO3-HBT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474270 品番S-B10SO3-HBT
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO3-HBT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1 カーボンヒートガード付属
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 10-14
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 14-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:1.5
重量[キログラム]:1.1
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:E-B10R1,E-B10R2

付属品カーボンヒートシールド 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)1.1、STD:1.5 チタン/カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする