曜日別特売
S-H6SO12-HZC スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H6SO12-HZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474279

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H6SO12-HZC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14474279品番S-H6SO12-HZC
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H6SO12-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1モデル
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB600F HORNET [ホーネット600 PC41] 07-13
ホンダ[HONDA] CBR600F 07-13
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:2.0
重量[キログラム]:1.4
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー

付属品ガスケット仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.4、STD:2カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする