スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y10SO7-HRC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474306 品番S-Y10SO7-HRC
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10SO7-HRC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-008/3)を装着頂くことで、EC対応となります。 センタースタンド可
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 06-07
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-15
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-15
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN16] 06-07
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:センタースタンドの装着が可能です。EC(ユーロ)規制対応は2006年モデルのみ。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-008/3)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
オプション:品番:P-KAT-008/3

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 オプション品番:P-KAT-008/3 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル カーボン 区分マフラー 備考センタースタンドの装着が可能です。EC(ユーロ)規制対応は2006年モデルのみ。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-008/3)使用時のみユーロ規制対応。 タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする