スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H7SO2-HRC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474315 品番S-H7SO2-HRC
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H7SO2-HRC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC700X 12-18
ホンダ[HONDA] NC700S 12-13
ホンダ[HONDA] INTEGRA [インテグラ700] 12-13
ホンダ[HONDA] NC750X 14-20
ホンダ[HONDA] NC750S 14-20
ホンダ[HONDA] INTEGRA [インテグラ750] 14-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:3.4
重量[キログラム]:2.2
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正オプションのサイドケース、及びセンタースタンドの装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:35.58kW/6300rpm
最大出力:35.8kW/6200rpm
STD 最大トルク:60.4Nm/4850rpm
最大トルク:60.9Nm/4750rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)2.2、STD:3.4 カーボン 区分マフラー 備考純正オプションのサイドケース、及びセンタースタンドの装着が可能です。 タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする