スリップオンライン チタン S-K10SO17-ASZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474367 品番S-K10SO17-ASZ
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO17-ASZ
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:2.2
重量[キログラム]:1.1
STD音量:96 dB / 6500 rpm
音量:96.8 dB / 6500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:コニカル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフルは別売です(品番:V-TUV109/1)。別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(品番:L-K10SO7T)。このオプショナルリンクパイプ(品番:L-K10SO7T)を装着する場合、ECUのリマッピングが必要です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:136.21kW/13150rpm
最大出力:136.65kW/13050rpm
STD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm
最大トルク:109.4Nm/11450rpm
オプション:品番:L-K10SO7T,V-TUV109/1

付属品ガスケット 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状コニカル 質量(kg)1.1、STD:2.2 チタン/カーボン タイプスリップオン 音量96.8 dB / 6500 rpm 加工 音量(dB)STD:96/6500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする