画像準備中

スリップオンライン カーボン S-K7SO2-ZC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474376 品番S-K7SO2-ZC
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K7SO2-ZC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 07-12
カワサキ[KAWASAKI] Z750R [ZR750N] 07-12
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:6.0
重量[キログラム]:2.9
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:69.35kW/10490rpm
最大出力:70.82kW/10500rpm
STD 最大トルク:71.7Nm/8500rpm
最大トルク:72.7Nm/8550rpm

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)2.9、STD:6 カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 加工 最大出力(kW)STD :69.35/10490rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする