スリップオンライン チタン EC/ECE S-H6SO13-HACT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474471 品番S-H6SO13-HACT
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H6SO13-HACT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:ABS可 e1 バッフル付
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR600RR 09-12
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:3.9
重量[キログラム]:2.7
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:80.32kW/14150rpm
最大出力:82.45kW/14160rpm
STD 最大トルク:62.7Nm/11470rpm
最大トルク:63.2Nm/11480rpm

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス 形状専用 質量(kg)2.7、STD:3.9 チタン/カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする