スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO32-HRC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474480 品番S-K10SO32-HRC
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。
ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.2kg
重量[キログラム]:2.5kg
材質[素材]:サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
形状:ヘキサゴナル
商品区分:マフラー
STD 最大出力:97.1kW/9300rpm
最大出力:97.4kW/9390rpm
STD 最大トルク:110.0Nm/8360rpm
最大トルク:110.2Nm/8350rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする