S-T675SO3-HACT スリップオンライン チタン EC/ECE S-T675SO3-HACT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474507

スリップオンライン チタン EC/ECE S-T675SO3-HACT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14474507品番S-T675SO3-HACT
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T675SO3-HACT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:バッフル付
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 09-12
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 R [デイトナ] 11-12
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:5.3
重量[キログラム]:3.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:83.48kW/12660rpm
最大出力:85.02kW/12670rpm
STD 最大トルク:67.9Nm/11010rpm
最大トルク:69.5Nm/11050rpm

付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)3.4、STD:5.3チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする