スリップオンライン カーボン S-A10SO8-RC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474525 品番S-A10SO8-RC
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A10SO8-RC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:取り付けにはタンデムステップが必要です。外したい場合、別途P-MBA10R7(カーボンブラケット)が必要になります。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 15-16
アプリリア[APRILIA] RSV4R 15-16
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:3.6
重量[キログラム]:2.3
STD音量:100 dB / 6500 rpm
音量:102 dB / 6500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:取り付けにあたりタンデムステップが必要です。タンデムステップを外す場合、オプションのカーボンマフラーブラケット(P-MBA10R7)が必要になります。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:138.86kW/13450rpm
最大出力:141.8kW/13450rpm
STD 最大トルク:109Nm/11450rpm
最大トルク:110.6Nm/11250rpm
オプション:品番:P-MBA10R7

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)2.3、STD:3.6 カーボン タイプスリップオン 音量102 dB / 6500 rpm 加工 音量(dB)STD:100/6500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする