スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474620 品番S-B13SO4-HJGTBLJPP
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

S-B13SO4-HJGTBLJPP

用途
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP
適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタンブラック
STD重量[キログラム]:2.3
重量[キログラム]:2.1
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-R137A
エンジン型式:原動機の型式:A75B13A
STD 最大出力:105.7kW/8000rpm
最大出力:107kW/78000rpm
STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm
最大トルク:148.8/6500rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
オプション:品番:P-HSB13SO1
関連商品:品番:CB-B13T1
JMCA認証番号:JMCA1025109086
備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。
仕様JMCA対応 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 型式JMCA認証型式:8BL-R137A 質量(kg)2.1、STD:2.3 チタンブラック 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応 加工 適合車種R1300GS/ADVENTURE エンジン型式原動機の型式:A75B13A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする