スリップオンライン カーボン S-A10SO6-ZC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474629 品番S-A10SO6-ZC
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A10SO6-ZC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-14
アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-14
アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-14
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.6
重量[キログラム]:2.0
STD音量:102 dB / 6200 rpm
音量:102.6 dB / 6200 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:121.36kW/12400rpm
最大出力:123.49kW/12450rpm
STD 最大トルク:107.7Nm/10100rpm
最大トルク:109Nm/10050rpm
オプション:品番:P-MBA10AL3/A2

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)2、STD:5.6 カーボン タイプスリップオン 音量102.6 dB / 6200 rpm 加工 音量(dB)STD:102/6200rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする