スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZC/3JPP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474638 品番S-K6SO7-HZC/3JPP
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。
アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.4kg
重量[キログラム]:1.9kg
材質[素材]:サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:ヘキサゴナル
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-ZX636J
エンジン型式:原動機の型式:ZX636EE
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA1024109083

仕様JMCA対応 材質サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 型式JMCA認証型式:8BL-ZX636J 質量(kg)1.9、STD:4.4 カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 加工 エンジン型式原動機の型式:ZX636EE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする