メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO2-HRC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:e1
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン/チタン
STD重量[キログラム]:4.2
重量[キログラム]:2.2
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:139.23kW/13400rpm
最大出力:139.74kW/13400rpm
STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm
最大トルク:112.2Nm/11000rpm
オプション:品番:E-B10R4,P-MBB10R3/1,V-TUV108